どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2
トラスコ品番391-9352
セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm
幅(mm)318
高さ(mm)265
奥行(mm)164
騒音値(dB)74
連続使用時間(時間)18分
充電時間3時間
最高給水温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。