オフィス家具/照明/清掃用品 :「100v」の検索結果

関連キーワード
256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース無し 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-300 110V 標準消費電力料金(円/h)6.1
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)245 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)3650 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 芯数2芯・3芯兼用 仕様アース付き 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED 適合型式LPL-40H-360
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に 消費電力(W)245 セット内容灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm)3650 電圧(V)100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200 110V 明るさ(Lm)2300 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策。工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に 仕様屋内用 アース:有 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1 寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270 回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300 定格電圧(V)100 定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 モーターファン/全閉式 風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2 電線仕様-長さ(m)2 首振角度(°)210°(手動) 冷媒の種類R410A 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず) 風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー オゾン破壊系数0 風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱) 始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0 圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※製品図面(0.2MB) 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218 取扱説明書(3.51MB) 冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
80,980 税込89,078
当日出荷

水銀灯400W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 定格光束(Lm)17800 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)102、(200V)101 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)100 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17800 電球の種類LED
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED 質量(g)700 タイプ回転(モーターレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.02 電線長さ(m)約0.3 寸法(Φ×mm)152×201 使用環境温度(℃)-33~45 防水保護等級IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)14200
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)17800
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDクリップランプ
RoHS
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 替球NRF-300.220V 標準消費電力料金(円/h)6.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
RoHS
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

日動工業LEDダウンライト
RoHS
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDフラットライト10W 作業用
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

USBとAC100Vから充電が可能です。 ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。
電球の種類LED 明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100 トラスコ品番148-8168 セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック 幅(mm)98 高さ(mm)41 質量(g)145 奥行(mm)48 センサーなし 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 パターンLOW/HIGH切替式 使用場所屋外型 連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW) 照射角度(°)上下:140/左右:160
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)22 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.23 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷