オフィス家具/照明/清掃用品 :「ACアダプタ 5v」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED
定格光束(Lm)4000
質量(kg)1.6
付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A
バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx
寿命(球)40000時間
使用環境温度(℃)-20~50
点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF
電池寿命約500回
充電時間(時間)4
LED50W
アズワン品番64-5061-13
照射角90度
演色指数(Ra)83
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-21
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型
色温度(K)6000
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
酷暑作業の熱中症対策に!熱い現場でもヘルメットの中に爽やかな涼風を!。屋内用、充電式、ファン付LEDヘッドライトです。
仕様屋内用
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、フィルター×10、ズレ防止調整ゴム×2種、ノズル
質量(g)370
タイプセンサー付
スイッチプッシュ式
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×29×42(灯具のみ)
色温度スポット/6000K、ワイド/6000K
充電時間約3時間
使用電球LED
照度(Lx)[1m]スポット/515 ワイド/100・[3m]スポット/75 ワイド/15・[5m]スポット/30 ワイド/5
ビーム角(度)スポット/40、ワイド/160
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間スポット ファン強(連続)/3時間、弱(連続)/5時間、強(間欠)/3.5時間、OFF/12.5時間、ワイド ファン強(連続)/2時間、弱(連続)/3時間、強(間欠)/2.5時間、OFF/3.5時間、ファンのみ 強(連続)/5.5時間、弱(連続)/9.5時間、強(間欠)/7時間
点灯方式スポット、ワイド
光源色スポット/昼光色、ワイド/昼光色
LED2W
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)スポット/70、ワイド/80
電源アダプタIN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC5V-1.5A
定格光束(Lm)スポット/125、ワイド/200
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利なLEDランタン
可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。
シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に
アウトドアに
緊急災害時に
夜釣りに
線路の夜間工事用の照明に
電球の種類LED
仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能
付属品ACアダプター、シガープラグ充電器
質量(kg)1.1
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900
寿命球:40000時間
バッテリー容量(Ah)8.8
バッテリー電圧(V)7.4
使用環境温度(℃)-5~45
点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF
電池寿命500回
充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8
アズワン品番65-1856-53
照射角60度
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1800
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-20
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。