絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 日立(5)
  • ナカトミ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エスコ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • J&S(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • Chrester(コンフォー)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • MANSHIN(1)
  • EAP JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「R410A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 日動工業スポットクーラー日動工業
79,800税込87,780
1台
当日出荷
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に工場、倉庫の熱中症対策にガレージ作業、DIYでの熱中症対策に建築現場での、作業員の熱中症対策に仕様風量調節2段階付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1トラスコ品番707-3370電源(V)100タンク容量(L)4コード長さ(m)電源:2定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62送風口数1冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)圧縮機全密閉ロータリー首振り左右210度(手動)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h温度差(℃)冷風(50/60Hz):13排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89風量(m3/min)【冷風】(弱) 3.3/3.5、(強) 4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱) 0.97/1.11、(強) 1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5
スポットクーラー 日動工業スポットクーラー日動工業
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデルです。設置工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
用途工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース(2m)セット内容吊り下げ金具・ドレンタンク4L質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89風量(m3/min)【冷風】(弱) 3.3/3.5、(強) 4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱) 0.97/1.11、(強) 1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(4L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5
スポットクーラー(首振り付) 日動工業スポットクーラー(首振り付)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2mセット内容ドレンタンク4L(SPC-DT)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5