2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)138 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128 レンズクリア 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品落下防止ワイヤー×1 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)433 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:21/200V:22 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161 レンズ乳白ワイド 色温度(K)3000 使用電球LED 照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35 ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IPX3 演色指数(Ra)81 比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷