明るさ(Lm)750
セット内容ACアダプター
高さ(mm)127
質量(g)495
色温度(K)6000
寿命50000
電球の種類LED
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。
電球の種類LED
トラスコ品番835-7687
質量(g)161
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED
設置場所屋内
マグネットマグネット背面、底面
付属品USBケーブル
質量(g)98
電源(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112
ピーク波長(nm)395~400
バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)天面:6500、側面:6500
照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)4(1A・2A)
電源タイプ充電式
演色指数(Ra)天面:82、側面:85
定格光束(Lm)天面LED:70
連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に
仕様屋内型
付属品USBケーブル
色黒
質量(g)81
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307
色温度(K)6000
照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8
寿命約300回
使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60
点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)
光源色昼白色
充電電圧(V)DC5-2A(USB)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164
充電時間(時間)2
平均寿命(時間)【球】40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3
照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-21
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-20
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色白
質量(g)55
タイプ屋内型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4
寿命50000時間
使用環境温度(℃)10~40
点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光
光源色昼光色
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160
連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5
照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。