広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約2(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲無段階
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗
設置方式マグネット
設置場所屋内外兼用
充電方式ソーラー
マグネット裏面磁石付き
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷
寸法(mm)(三脚)約170
切換方式(点灯)ON/OFF
質量(g)175(乾電池・三脚含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130
光源LED 0.2W ×10個
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最大約140° / 最長6m
電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)
設置場所屋内 屋外(防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約10秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として
消費電力(W)60
光源LED0.5W×144個
設置場所屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
電球の種類LED
本体質量(g)約1190
灯数6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190
センサー感知方式赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)約130まで
電源コード(m)約3
点灯時間約5秒~5分、常時点灯
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗
設置方式マグネット
設置場所屋内外兼用
充電方式ソーラー
マグネット裏面磁石付き
明るさ(Lm)250
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)10W
センサー感知方式赤外線探知式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190
質量(g)330
付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
点灯時間約20秒
明るさ(Lm)1000
センサー探知範囲最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)バンド:約80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書
質量(g)580
出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205
光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)
使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh
充電時間(時間)約4
設置場所屋内/屋外
モード強・弱・赤色点滅
明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200
使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48
取扱説明書(0.95MB)
電球の種類LED
バッテリー寿命約500回
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソーラー充電式のアラーム警告灯。音と光で侵入者や害獣の威嚇に
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
充電方式ソーラー
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。