3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 点灯時間10・10秒点滅
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に 付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書 質量(g)580 出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205 光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部) 使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh 充電時間(時間)約4 設置場所屋内/屋外 モード強・弱・赤色点滅 明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200 使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48 取扱説明書(0.95MB) 電球の種類LED バッテリー寿命約500回
1台
2,598 税込2,858
当日出荷