オフィス家具/照明/清掃用品 :「照明器具 led 作業用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類SMD LEDチップ 96個 保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W)20 付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm)685×40×42 質量(g)357 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 光源SMD LEDチップ 96個 色温度(K)6000 電源タイプAC式 明るさ(Lm)1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷