専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。