1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 エクセレイターハンドル2.0。 レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。 首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。 角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。 ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。 グリップがさらに握りやすくなりました。 MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0 材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)