1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)37±5 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh 定格DC5V0.5A(最大) 電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)500 充電方式Type-C(約2時間) 明るさ(Lm)500強/350中/140弱 関連資料(1.15MB) 電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可) 充放電回数(回)約300 調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷