オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗浄 ノズル 回転」の検索結果
高圧ホース(m)15
電流(A)14.5
電圧(V)三相200
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980
消費電力(kW)3.8
自重(kg)41
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
吐出圧力(MPa)3~10
吐出水量(L/min)6
高圧ホース(m)15
仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
電流(A)14.5
電圧(V)単相100
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
消費電力(kW)1.45
自重(kg)31.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)1.3以下
電圧(V)三相200
ケーブル長(m)7.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
吐出圧力(MPa)3~15
吐出水量(L/min)13
エンジン形式GX160
馬力(HP)5.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。