オフィス家具/照明/清掃用品 :「捕集」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。 2018年トラスコ掲載ページ3 0439 材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム 捕集効率(%)0.3μmにて99.97 圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa 最高使用温度(℃)80 使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと) 縦(mm)610 横(mm)610
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板 常用温度(℃)60以下 捕集効率(%)95 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。 常用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと) 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
1セットほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)