オフィス家具/照明/清掃用品 :「加湿器大型」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)260 加湿量(mL/h)3000
1台
559,800 税込615,780
29日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 アイボリー 材質樹脂 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)1Φ2W、AC200 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1 水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
379,800 税込417,780
29日以内出荷

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)266 加湿量(mL/h)3000
1台
629,800 税込692,780
欠品中