オフィス家具/照明/清掃用品 :「加湿器業務用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)260
加湿量(mL/h)3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。