濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)420
アズワン品番64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大判サイズで長時間保冷が続きます。
保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2
本体寸法(mm)140×230
本体質量(g)340
主成分硝安、水
1組(6個)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる!
朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!!
独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー
使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頭皮脂・汗・髪の汚れ・整髪料を直接ふき取り、ニオイベール効果で頭皮加齢臭・頭臭に対応しています。
用途汗をかいた時に。
成分水、エタノール、タルク、PPG-6デシルテトラデセス-20、PEG-60水添ヒマシ油、メチルパラベン、プロピルパラベン、o-シメン-5-オール、メントール、リン酸3Ca、銀、カキタンニン、グリシン、グリセリン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、フェノールスルホン酸亜鉛、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、アルムK、EDTA-2Na、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、香料
セット内容20枚1組
厚さ(mm)30
シートサイズ(mm)225×200
縦(mm)205
横(mm)114
アズワン品番64-2303-32
1組(20枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
独自の密着・ナノ技術により、衣類やシーツ等にスプレーするだけで体感温度を下げ、涼しいを長時間キープします。吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しいです。
用途熱中症予防対策に。
トラスコ品番107-2507
材質成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤
厚さ(mm)55
内容量(mL)300
縦(mm)213
横(mm)85
使用の目安Yシャツ・6~8回スプレー、シーツ・15~20回スプレー
使用可能回数約1000回スプレー
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2830
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式三脚型
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
用途熱中症予防対策に。
仕様ミストノズル7個付き、噴霧角度は上下180度可動
トラスコ品番178-7907
材質アルミ、スチール、ABS、真ちゅう、天然ゴム
幅(mm)920
高さ(mm)925~2070
長さ(m)1(噴霧口パイプ長さ)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2673
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式壁掛け
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
排水量が少ない省ドレン設計です。本体はオール板金で丈夫です。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
仕様首振り有無:あり
トラスコ品番664-2677
電圧(V)100
風量(m3/min)4.7/4.8
電源コード(m)1.7
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)875/1094
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×430×895
ドレンタンク容量(L)5
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
電源プラグアースなし
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
奥行(mm)380
電圧(V)単相100
モータータイプ全閉型
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付き
材質(羽根)アルミ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。