169,934件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイランドリー2 ダブルバネ竿ピンチ6個入 オーエマイランドリー2 ダブルバネ竿ピンチ6個入オーエ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(6個)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼寸法(mm)約100×55×40
スポンジワイパー GR-WET CONDOR(山崎産業)スポンジワイパー GR-WETCONDOR(山崎産業)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569質量(kg)1.15幅×長さ(mm)270×940~1320繰り返し・詰め替え対応
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
たっぷり使えるペーパータオル トーヨ[日用品]たっぷり使えるペーパータオルトーヨ[日用品](7件のレビュー)
719税込791
1パック(200枚×5束)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的な大きさのペーパータオルです・ 従来のハードタイプに比べて肌触りの柔らかな素材を使用しています。 上質な古紙原料を使用した安心・安全な日本製ペーパータオルです。
FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971
らくハピ アルコール除菌EX アース製薬らくハピ アルコール除菌EXアース製薬(1件のレビュー)
299税込329
1個(400mL)ほか
当日出荷
細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料シリーズらくハピ液性弱酸性使用量使用場所によって使用量をご確認ください。使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
ストップすきま風 光ストップすきま風(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業ベンリーパック 業務用 黒ワタナベ工業(5件のレビュー)
339税込373
1冊(50枚)
当日出荷
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型モノタロウ
699税込769
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種ファブリーズ
519税込571
1個(6.3mL)
当日出荷
「置くだけで爽やか!8週間続くトイレの消臭+防臭!」トイレ用ベースが進化する!
用途消臭:トイレ用タイプ本体危険物の類別非危険物
充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載トライメイト(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。全光束(Lm)約350(最大時)電源タイプ充電式付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)70センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源USB充電防水仕様生活防水サイズフリーサイズ電球の種類LED
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
シングルハンガーブラック ドウシシャシングルハンガーブラックドウシシャ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7総耐荷重(kg)15ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
クモの巣消滅ジェット アース製薬クモの巣消滅ジェットアース製薬(51件のレビュー)
1,112税込1,223
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 ●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。 (使用環境、気象条件により異なります) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 ●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類シリーズクモの巣消滅ジェット利用場所屋外
除菌できるアルコールタオル ボトル本体100枚 エリエール除菌できるアルコールタオル ボトル本体100枚エリエール(1件のレビュー)
498税込548
1本(100枚)
当日出荷
アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくい。アロエベラ葉エキス配合らくらく取り出し口。少ない力でスムーズにシートを取り出せます。
用途衛生面が気になる身のまわりの抗菌にテーブル・キッチンまわりの抗菌によく触れる手すり・ドアノブの抗菌に成分アルコール商品タイプ本体効果除菌
アズワンのペーパータオル 小判 アズワンアズワンのペーパータオル 小判アズワン(2件のレビュー)
4,970税込5,467
1ケース(48袋×200枚)
当日出荷
再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ
材質再生紙100%シートサイズ(mm)170×220質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3
長柄竹平ホーキ タカショー長柄竹平ホーキタカショー(7件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン帯電防止ポリ袋ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)
349税込384
1冊(45L×10枚)ほか
当日出荷
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
液体ブルーレット おくだけ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(17件のレビュー)
349税込384
1個(70mL)
当日出荷
●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。 泡立ちながら、汚れを洗い流します。 ●標準的に約3~5週間使用できます。 (気温・水温・水量などにより、多少変化します。) ※使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。 ※水の流れない部分の汚れは防げない。 ●香りがトイレ空間を爽やかにします。 ●便器の輝きを保ちます。 ●流れる水は無色です。 ●便器やタンクに影響を与えません ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
成分香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤シリーズブルーレット使用場所トイレ商品タイプ置き型
ニューケミクール(アルカリ性強力洗浄剤) 専用スプレーガン ニイタカニューケミクール(アルカリ性強力洗浄剤) 専用スプレーガンニイタカ(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
商品タイプ専用スプレー容器仕様容量500mL用材質PETKG品番9-1322-0303TKG品番(2017)6-1182-0303繰り返し・詰め替え対応
ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)ダスタークロス レギュラーシート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
薬用ハンドソープ ニイタカ薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)
599税込659
1袋(400g)ほか
当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
消臭元PRO タバコストロング パワフルEXクリーン 小林製薬消臭元PRO タバコストロング パワフルEXクリーン小林製薬
499税込549
1個(400mL)
当日出荷
●新処方で消臭効果アップ●「速攻ニオイ対策 消臭元PRO」シリーズとして一体感を持たせたリニューアル品「用途別芳香消臭剤」
危険物の類別非危険物
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C
紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプモノタロウ(13件のレビュー)
689税込758
1パック(50枚)ほか
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.55質量(g)542(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
オールワックスワイパー取り替えシート リンレイオールワックスワイパー取り替えシートリンレイ(6件のレビュー)
399税込439
1箱(5枚)
当日出荷
ワックスが誰でもかんたんに塗れる専用シートです。「オールワックスワイパー」や樹脂ワックスと一緒にお使いください。 専用の特殊トリプルシート(3層構造)で明るいきれいなツヤにムラなく仕上がります。 専用トレイに入れて使うので液が飛び散らず手が汚れません!
商品タイプ取替シート種類ワックス用シートサイズ(mm)約260×約220繰り返し・詰め替え対応
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
アズワンのペーパータオル プロシェア(ナビス/アズワン)アズワンのペーパータオルプロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5ケース×6000枚)
当日出荷
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
ファインバスケット イノマタ化学ファインバスケットイノマタ化学(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。 シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。 シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所材質ポリプロピレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm)アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
スポンジワイパー GR-WETスペア CONDOR(山崎産業)スポンジワイパー GR-WETスペアCONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
水絞りにより元の吸収力が回復します。
適合適合ワイパー柄トラスコ品番356-1577長さ(mm)70質量(g)280寸法(幅W×奥行D)(mm)270×65繰り返し・詰め替え対応
トップクリアリキッド LION(ライオン)トップクリアリキッドLION(ライオン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(10kg)
当日出荷
さらさらリキッドが繊維の奥までスピーディに浸透・洗浄! 汗、皮脂、ニオイ落ちはもちろん、新配合の酵素で、調味料などの食品汚れもさらっと落とし、黄ばみを防いでまとめ洗いでも衣類をクリアに洗い上げます。 みずみずしいアクアフローラルの香り。蛍光剤不使用。
形状液体シリーズトップリキッド液性弱アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック)激落ちくんドライシートフローリングLEC(レック)(4件のレビュー)
129税込142
1パック(30枚)ほか
当日出荷
ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
ソフネット ハンドタオル200 日本製紙クレシアソフネット ハンドタオル200日本製紙クレシア(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(200枚×30パック)ほか
当日出荷
100%バージンパルプ配合。蛍光塗料は使用していません。食品にも安心してお使いいただけます。
用途手拭き。材質バージンパルプ100%ホワイト
トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック サボン&シトラスの香り  本体 花王トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック サボン&シトラスの香り 本体花王(1件のレビュー)
479税込527
1個(300mL)
当日出荷
トイレは泡パックでほったらかし掃除!消臭も♪
キムタオル パワーストロングホワイト 4プライ 日本製紙クレシアキムタオル パワーストロングホワイト 4プライ日本製紙クレシア(1件のレビュー)
389税込428
1束(40枚)ほか
当日出荷
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。ホワイトシリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼白色(N)(5000K)区分40形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
竹箒 匠 伝蔵竹箒 匠伝蔵(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。 穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。 柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。 今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに長さ(cm)165、【毛】90トラスコ品番111-0235材質質量(kg)1.3幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応