169,934件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(2件のレビュー)
319税込351
1個(70mL)
当日出荷
●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。 ●ひとときの癒され気分 ●泡の力で輝く便器! ●標準的に約3~5週間使用できます。 ※使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。 ※水の流れない部分の汚れは防げない。 ●ecoをカタチに。つめ替で廃棄重量を約56%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません。 ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。
タイプつけ替用使用場所トイレ
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
キーハンガー カール事務器キーハンガーカール事務器(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとしてホルダー数8本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)本体質量(g)95(キーホルダー装着時)耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
トイレットペーパー エコカラー花束 丸富製紙トイレットペーパー エコカラー花束丸富製紙(3件のレビュー)
569税込626
1袋(25m)
当日出荷
香り付きカラーロール
種別芯あり材質再生紙幅(mm)105ピンクタイプダブル長さ(m)25シリーズHANATABA香りフローラルの香り使用場所トイレグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311
LEDランタン 最大1250Lm モノタロウLEDランタン 最大1250Lmモノタロウ(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
お部屋の消臭力 Premium Aroma エステーお部屋の消臭力 Premium Aromaエステー(3件のレビュー)
399税込439
1個(400mL)
当日出荷
ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
香りグレイスボーテシリーズ消臭力使用場所室内アズワン品番64-1138-70危険物の類別非危険物
便座シートペーパー ジョインテックス便座シートペーパージョインテックス(4件のレビュー)
699税込769
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質パルプシートサイズ(mm)縦440×横380
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウメッシュチェア 座面モールドウレタン仕様モノタロウ(54件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ種別オフィスチェア材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地質量(kg)9.7肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470ヘッドレストなし
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
スタンダードポリ袋45L透明10枚 ジャパックススタンダードポリ袋45L透明10枚ジャパックス(1件のレビュー)
189税込208
1冊(10枚)
当日出荷
容量(L)45厚さ(mm)0.03材質LLDPE入数(枚)10
Daily Cleanフローリングワイパー300 CONDOR(山崎産業)Daily Cleanフローリングワイパー300CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。
商品タイプ本体トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110W質量(g)約400寸法(幅)約255mm繰り返し・詰め替え対応
スーパーアリの巣コロリ アース製薬スーパーアリの巣コロリアース製薬(24件のレビュー)
649税込714
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
ラストオフ スーパー ターゲットラストオフ スーパーターゲット(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400mL)ほか
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマオフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1脚
当日出荷から翌々日出荷
腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!⇒BIFMA規格とはANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
キャスターあり
エルヴェール ペーパータオル エコ エリエールエルヴェール ペーパータオル エコエリエール
5,698税込6,268
1ケース(30パック)ほか
当日出荷
再生紙素材の商品の中でもワンランク上の品質と使用感です。環境に優しいペーパータオルです。
ホワイトタイプシングルシリーズエルヴェール
ビオレu 泡ハンドソープ 無香 ポンプ 花王ビオレu 泡ハンドソープ 無香 ポンプ花王(1件のレビュー)
369税込406
1個(240mL)
当日出荷
キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)
用途キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
貼らないオンパックス30P エステー貼らないオンパックス30Pエステー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(30個)
当日出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス エステー消臭力クリアビーズ イオン消臭プラスエステー(2件のレビュー)
699税込769
1個(850g)
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。効果は通常約2.5~4ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)※中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
シリーズ消臭力香り無香料アズワン品番64-1138-44危険物の類別非危険物商品タイプ本体
両口ハロゲンランプ ブライトライト両口ハロゲンランプブライトライト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)110電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1kg)
当日出荷
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈pH13.0以上(原液)液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプボトル販売区分業務用
ウインズ薬用泡ハンドソープ大容量替 日本合成洗剤ウインズ薬用泡ハンドソープ大容量替日本合成洗剤(10件のレビュー)
289税込318
1袋(600mL)
当日出荷
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。アロエエキス(天然保湿剤)配合。 植物系油脂が主原料で手肌にやさしい。つめかえ・保管に便利なキャップ付。 洗浄成分は100%植物性です。
寸法(mm)150×80×225質量(g)620タイプ商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLANDペットボトル加湿器 キューブ 超音波式TOPLAND(12件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
簡単組立スチールロッカー スマイル[家具]簡単組立スチールロッカースマイル[家具](3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
ネジを使わない組立簡単のスチールロッカー!オフィスを明るくするホワイトカラー。
材質スチールホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプモノタロウ(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1脚
当日出荷
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで 簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。 会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので 長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ幅(mm)555質量(kg)9.12高さ(mm)830種類オフィスチェア奥行(mm)565キャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)50座高(mm)470座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460スタッキング脚の種類キャスター脚
BAUハンガー 10P アイリスオーヤマBAUハンガー 10Pアイリスオーヤマ
469税込516
1セット(10本)
当日出荷
スリム設計で収納性に優れている10本セットのハンガーです。肩ヒモ用フックにスカートのウエストヒモをかけることができます。
材質ポリプロピレントラスコ品番475-5723寸法(mm)428×58×222
激落ちくんキューブ 120個 激落ちくん激落ちくんキューブ 120個激落ちくん(1件のレビュー)
799税込879
1袋
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンスポンジの使い捨てクリーナーです。お掃除の定番「激落ちくん」の大容量タイプ。使いやすいカット済みです。激落ちくんは消耗品です。お得な大容量で常備しておきましょう。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て摩耗します。
用途ドイツ生まれの新素材 水だけでスッキリ!使えば納得!茶シブも!シンクも!洗面台も!適合ガラス / くもり止め加工などの表面加工されていない鏡 / 陶磁器 / タイル / 光沢のないステンレス・プラスチック面 / 防汚加工などの表面加工されていない面材料本体=メラミンフォーム不適合くもり止め加工などの表面加工された鏡 / 光沢のあるステンレス・プラスチック面 / 塗装面 / コーティング面 / 車の外装面 / 吸水性のある面 / 凹凸のある面 / 漆器類 / フローリング / 防汚加工などの表面加工された面 / 液晶テレビの画面 / パソコン / スマートフォン / 電気製品 / 貴金属製品剤形スポンジ
オレンジフレッシュ ロケット石鹸オレンジフレッシュロケット石鹸
129税込142
1個(600g)
当日出荷
手肌に優しいオレンジの香りの食器洗剤。
タイプ液体商品タイプ本体
2989.jp+ 水拭きモップ替糸 CONDOR(山崎産業)2989.jp+ 水拭きモップ替糸CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
タイル・床の水拭き、ワックスがけがスムーズに
材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨキーホルダー型名札両面表示用大PP製コクヨ(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP種類両面表示用(大)寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)20外寸法(mm)62×25×t4カードサイズ(mm)42×17
ハーバルスリー パイプクリーナー ミツエイハーバルスリー パイプクリーナーミツエイ(5件のレビュー)
319税込351
1本(1000mL)
当日出荷
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。 髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ商品タイプ本体
VCハードマットN CONDOR(山崎産業)VCハードマットNCONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22種別玄関マット材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種ファブリーズ
589税込648
1個(320mL)ほか
当日出荷
超微細ミストで速乾を実現。ワイドに広がるスプレーで大きいアイテムにも楽々スプレー可能。ベッドやカーペット、ソファへの使用がおすすめ。
用途消臭:衣類・布製品用危険物の類別非危険物
LEDランタン 防災用 モノタロウLEDランタン 防災用モノタロウ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200取扱説明書(1.4MB)
デンタル333みんなで使えるハブラシNふつう トイレタリージャパンインクデンタル333みんなで使えるハブラシNふつうトイレタリージャパンインク
599税込659
1個(10本)
当日出荷
たくさん入ってみんなで使えます。ラウンドカット毛で歯と歯ぐきにやさしく、歯の表面の歯垢を除去します。持ちやすく滑りにくいラバー付きハンドルでしっかり磨けます。毛の固さはふつう。
デオシート しっかり超吸収無香消臭タイプ ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収無香消臭タイプユニ・チャーム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(36枚)ほか
当日出荷
大改良の瞬間吸収体がオシッコの広がり35%低減するペットシートです。 オシッコを瞬間吸収して長時間ニオイを閉じ込める無香消臭タイプ。 オシッコをしっかり超吸収。※小型犬の平均オシッコ量から算出。
原材料表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンフィルム
サッとる 目地ブラシ オーエサッとる 目地ブラシオーエ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室材質ポリプロピレン寸法(mm)約250×50×17繰り返し・詰め替え対応
手提げ金庫 Sentry手提げ金庫Sentry(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
KCM6013A交換フィルター KazKCM6013A交換フィルターKaz
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
適合本体KCM6013A
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)350~45連続点灯時間(時間)約12~70照射距離(m)最大約117防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個