オフィス家具/照明/清掃用品 :「冷風機 冷風扇」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。取り外し可能なキャスター付き台座。切タイマー(1/2/4時間)、風量切り替え3段階、外せる水タンク、着脱式フィルター、キャスター付き、オートルーバースイング機能搭載
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 移動式クーラー 質量(kg)4.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5(有効水量1.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5 操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円 切タイマー1/2/4時間
1台
12,980 税込14,278
欠品中

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
1台
11,990 税込13,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE 動画あり
【ポータブルミスト冷風扇】。F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。【ミスト機能を搭載】。F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。【風向きコントロール】。上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132x104x157 タンク容量(mL)150
1台
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のチカラで自然なヒンヤリとした涼風を送る多機能冷風扇。 風量3段階切替やオフタイマー機能、左右自動ルーバーやおやすみモードなど充実した機能を搭載しています。 乾燥モードを使用すれば、部屋干しの洗濯物をスピード乾燥することができます。 本体上部の持ち手とキャスター付きで部屋間の移動もしやすく、様々な場所で使用できます。 離れた場所からも付属のリモコンで操作が可能です。
用途冷風扇 付属品リモコン、保冷タンク、キャスター×4 材質ABS、PP 質量(kg)約4.5 消費電力(W)45 タンク容量(L)最大5.5 電源コード(m)1.5 機能送風モード、自然風モード、おやすみモード、乾燥モード、涼風モード 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×30.5×72 風量調整3段階 首振り左右80°(自動)上下(手動) 1時間あたりの電気代目安(円)約1.4 切タイマー1・2・4・8時間
1個
14,900 税込16,390
取扱い終了

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル タンク容量(L)約0.7 本体質量(kg)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTE 動画あり
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速) 消費電力(W)1600 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】42 羽根枚数6 モーター2HP F10P 騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】20 風量(m3/h)30000 貯水容量(L)180 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,379,000 税込1,516,900
10日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速) 消費電力(W)450 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】18 羽根枚数3 モーター1/3HP F4P 騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】8 風量(m3/h)14000 貯水容量(L)60 標準使用水量(L)室内:15/室外:20
1台
429,000 税込471,900
10日以内出荷

ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速) 消費電力(W)900 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】30 羽根枚数7 モーター1.0HP F6P 騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】15 風量(m3/h)20000 貯水容量(L)170 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,120,000 税込1,232,000
10日以内出荷


移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質本体SUS304、HL製 質量(kg)118 電源(V)単相100 風量(m3/min)230 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時) 風量3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm)700 有効貯水量(L)145 給水方式自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A)74 冷房能力(kW)20
1台
749,800 税込824,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加湿器や冷風扇のタンク内に入れるだけで水に繁殖しやすい雑菌を除菌します。加湿器を使用中のイヤなニオイヌメリや、菌が繁殖しやすい夏場の冷風扇が気になる方にお勧めです。原料のヨウ素は昆布や海藻にも含まれているもので医療の分野でも使用されています。
1個(7g)
599 税込659
3日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
欠品中

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 水位センサー付きで水切れお知らせ 便利なオフタイマー機能付き(最大8h) いつも爽やか、洗えるフィルター採用 上下手動、左右自動ルーバー付き 移動もらくらくキャスター付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
欠品中

アメフレックHP36BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
1セット
45,900 税込50,490
翌々日出荷

アメフレックHP24BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
素材セルロース
1セット
22,900 税込25,190
翌々日出荷

エスケイジャパン移動式エアコン
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約7~11畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー 付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト 質量(kg)22.5 消費電力(W)860 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)21~38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700 冷媒R410a 冷房能力(kW)2.3/2.6(50/61Hz)
1台
49,980 税込54,978
取扱い終了

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 使用冷媒R407C 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全6種類の香りのセット販売。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付き。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌 セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1 容量(mL)1本あたり300 香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀 原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1セット(300mL×6本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約320 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.16 羽根枚数7 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60 期待寿命(時間)50000
1個
2,579 税込2,837
欠品中

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 動画あり
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器
1セット(10枚)
1,970 税込2,167
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L)3.2 本体質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 風量調整3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
1台ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)