オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

関連キーワード
606件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り下げ式で携帯に便利!ジャンボ、レギュラー、どちらにも使える。 しっかり固定できるので、吊り下げても、置いても、持ち歩いても使え、屋内外どこでも使えます。キャンプやアウトドア、庭仕事などに最適です。 レギュラー線香にも使えます。 手が汚れず、女性にも開けやすい機能的なデザイン。
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酵素と3つの洗浄成分がしつこい汚れを分解・洗浄します。コート剤配合で汚れが便器に付着するのを防ぎます。4人家族で約1ヶ月間(約500回)使用できます(水温などにより使用期間は変動します)
商品タイプ置き型 液性中性 成分香料、非イオン系界面活性剤、色素 シリーズブルーレット 使用場所トイレ
1個(30g)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


組み立て不要。吊るだけ簡単ラックです
材質本体:ポリプロピレン ジョイントパーツ:ポリプロピレン 棚シート:PVC
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても吊るしても使えるかとり線香皿。ミニ、レギュラー、太巻サイズの蚊取り線香に使えます。ネットが外せるから灰が捨てやすく、お手入れが簡単なセパレートタイプ。
用途キャンプやガーデニングに最適 サイズS シリーズ金鳥吊り下げ式かとり線香皿 利用場所屋外
1個
599 税込659
欠品中

部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。クローゼットやパイプハンガーと組み合わせて使用可能。
材質本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙 質量(g)940 耐荷重(kg)1段あたり1kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800(取り付け部含む高さ870)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズS 質量(g)約115 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに セット内容本体1個、取り付けベルト1本 材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン 本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約270日
1個
589 税込648
当日出荷

置いても吊るしても使えるミニサイズ用のかとり線香皿。ガーデニングやキャンプでの使用に最適。ネットが外せるから灰が捨てやすく、お手入れが簡単なセパレートタイプ。
用途キャンプやガーデニングに最適 サイズS シリーズ金鳥吊り下げ式かとり線香皿 利用場所屋外
1個
499 税込549
当日出荷

浴室内のタオルバーに引っ掛けて収納スペースを増やせるバスラック。シャンプーやボディソープなどのボトルが横に3本(450mlボトルの場合)と洗顔料などのチューブやケア用品なども一緒に入る使いやすいサイズ感。 タオルかけと便利な小物フック1か所付き。脚が付いているため、床置きする時にも接地面積が少なく清潔。 バスグッズを入れたままラックごと浴室から持ち出し可能。金属加工の産地、新潟県燕三条産のmade in JAPAN製品。
用途お風呂用品を浮かせて収納できるラック。バス用品。タオルバー。吊り下げ。カゴ。 材質スチール(ポリエチレンコーティング) ホワイト
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×29×180 アズワン品番64-1128-71
1個
219 税込241
当日出荷

腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。 太巻きタイプ(約5時間)、ジャンボタイプ(約13時間)の蚊とり線香が使用できます。屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。 しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
タイプ太巻き・ジャンボ兼用 利用場所屋内屋外両用
1セット
599 税込659
当日出荷

吊るすだけでヌメリもニオイもすっきり! ムダな塩素ガスを抑えながらヌメリ除去。 キッチンの排水口用ヌメリ取りです。 ムダな塩素を抑えた日本製の錠剤を採用。 ステンレス製のストレーナーもさびにくい構造でヌメリをしっかり取り除きます。 排水口に吊るすだけでヌルヌル・黒ずみ・悪臭をカット 業務用そのままでなく、ご家庭用として独自の錠剤を開発したのはヌメト-ルだけ。 ムダな塩素ガスの発生を抑え、ステンレスをサビにくくしています。 錠剤が肌に直接触れず、子供がなめたり、口に入れるのを防ぎます。 塩化ビニル樹脂は一切使用していません。PET樹脂を採用。 ストレーナーの取っ手に引っかければOK。35gの大型で効果もグンと長持ちします。(錠剤1個で約1.5ヶ月持続)効果アップに、吊り位置調整機能付き。ヒモの長さが調整でき、ヌメリ除去に適した位置に吊り下げられます。
成分塩素化イソシアヌル酸、溶解調整剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×55(商品本体1錠)
1組(35g×2個)
499 税込549
4日以内出荷

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズL 質量(g)約350 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに セット内容本体1個、取り付けベルト1本 材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン 本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約270日
1個
589 税込648
欠品中

ハタヤリミテッドLED吊り下げ灯
最大15灯まで連結可能! 多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズM 質量(g)約273 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)吊るすだけの簡単虫よけ。(火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。)虫よけ効果は約270日間。(メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。)雨に濡れてもOK!(雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。)
用途玄関先やベランダ・軒下・縁側、屋内の窓際など、いやな虫が潜んでいそうな場所、または飛来しそうな場所に設置してください。 セット内容本体1個、吊り下げベルト長・短各1本、使用開始シール1枚 形状プレート 使用の目安玄関先・ベランダ・窓際などに1個 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ 使用期間約270日(使用環境により異なります)
1個
789 税込868
当日出荷

衣類の収納量アップ!吊るすだけの簡単設置
材質水平バー:スチール、アーム:スチール(樹脂部:ABS樹脂) 寸法(mm)490・550・610・670・730・790×65×977 ブラック 耐荷重(kg)15
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約84 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット/吊り下げ LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50 付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0306 質量(kg)0.6 アズワン品番64-4653-16
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)3段吊り下げフックブラック
用途イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。 トラスコ品番552-2065 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×400 縦(mm)400 横(mm)50 入数(個)50
1箱(50個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとして ブラック 質量(g)210 全光束(Lm)最大600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300 連続使用時間(時間)強点灯時約3 インターフェースUSB Type-C LED色昼白色 点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅 バッテリー容量(mAh)2400 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)375 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

日本サニパック吊り下げ保存袋 M150枚
保存用ポリ袋吊り下げタイプは、便利な吊り下げひもが付いたポリ袋です。 湯せん調理に対応しているのでキッチンでの利用に適しています。
仕様●材質:HDPE●色:白半透明 アズワン品番68-1989-85
1個(150枚)
329 税込362
12日以内出荷

1ケース(30冊×100枚)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(30冊×100枚)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サニパック規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
フックにかけられるひも付き
仕様●サイズ:300×450×0.020mm●色:透明●入数:100枚×20冊●素材:ポリエチレン●ITFコード:14902393429358 アズワン品番65-8128-36
1ケース(20冊×100枚)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など 付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6~7 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21000
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

サイズの違う5つのポケットと、2つのフックが付いているウォールポケットです。オフホワイトのナチュラルなカラーは幅広いお部屋に馴染みます。お部屋のインテリアやオフィスの小物収納などに役立ちます。
用途インテリアや小物収納として 仕様ポケット(大)×1、ポケット(中)×2、ポケット(小)×2、フック×2 材質キャンバス生地 寸法(cm)54×34.5 ポケット【小】11.3cm【中】17cm【大】33.5cm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

安全で便利なミニサイズ線香皿付き
適合害虫蚊の成虫 燃焼持続時間(h)3 利用場所屋内外 医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(10枚)
599 税込659
翌日出荷

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

KHF-SP101 ヒビフル HibiFull 吊り下げられるペーパータオル コクヨ 動画あり
フックに掛けて壁に吊り下げることができるので、省スペースでも衛生的に利用できるペーパータオルです。壁に吊り下げることができるので、次の紙やパッケージの水濡れを防ぎます。
材質パルプ100% 枚数200枚(2枚重ね100組) シートサイズ(mm)200×195×0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×105×65
1パック(100組)
219 税込241
9日以内出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷