19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ 種別置き型 液性中性
1個(55g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

トイレの汚れと言えば尿石。ニオイの物にもなり化合物なので通常の洗剤では落ちません。ツンとしたニオイの正体も尿石。今までは無機酸と呼ばれる塩酸のような危険な酸でしか落ちなかったのですが、それを有機酸と呼ばれる比較的安全な酸で塩酸レベルまで尿石を分解に成功。金属も痛めません。
商品タイプ本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)65×35×250 質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
229 税込252
当日出荷

シーバイエスクリンベール
新しいトイレクリーニングを可能にする便器専用製品です。 洗浄と同時に陶器表面に約1週間持続する防汚加工が施されるため、使用は週1回だけ、その他の日は水洗いのみでOK!作業時間を20~30%短縮できます。(メーカー比)
液性中性 種別液体 使用の目安1便器あたり2mL
1箱(450mL×6本)
6,398 税込7,038
当日出荷

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 エスコ品番EA341WC-5 種別液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。 悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。 ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します 尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解 酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。 増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。 表面保護剤が汚れの付着を抑制 表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。 除菌効果で汚れや悪臭を予防 尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃 液性酸性 種別液体 使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
1本(800mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

1個(200g)
299 税込329
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ用尿石除去剤 酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用 液性酸性 種別液体 アズワン品番64-7723-57
1箱(1L×6本)
6,998 税込7,698
当日出荷