手洗いボトルセットホルダーSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)6日以内出荷から8日以内出荷
多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)8日以内出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3