暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー
種類スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類冷却スプレー
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】205×80×230
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類深部体温計
規格NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45
耐熱温度(℃)80まで
防塵防水性能IP67
音量(dB)アラーム:74
使用期間5カ月
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
入力電圧(V)DC5※急速充電非対応
騒音値(dB)65~68
使用環境温度(℃)28~42
充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)
動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)
内蔵電池リチウムイオン110mAh
入力電流(A)1※急速充電非対応
温度誤差±0.3℃
防水性IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
叩くだけで急速冷却、5個セット品
種類瞬間冷却剤
1パック(180g×5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!。汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)。ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
用途お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。お休み前にシーツ・パジャマに。シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)70×70×225/本
質量(g)525/本
種類冷却スプレー
香りミント
原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料
1本(500mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
叩いて冷却するアイスパック
事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。
冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。
打撲、炎症などに。
スポーツ・レジャーに。
トラスコ品番836-9889
寸法(mm)175×100
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート
汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します!
1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート
仕様詰替用
トラスコ品番414-2292
質量(kg)1.3
シートサイズ(mm)300×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABS、PC,アルミニウム、銅
種類表面体温計
電源DC5V 1A
本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)約16(ベルト含まず)
使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差前後約60秒
防水性IPX7(防浸形)
アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子マグネット式
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1パック(5個)
¥749
税込¥824
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番664-9644
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)110
横(mm)180
保冷時間(分)約30
1箱(25個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番562-7228
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)140
横(mm)200
保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!
本体質量(g)約13
本体サイズ(mm)約25×47×10.5
素材ABS、PC、ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!。汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)。ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
用途お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。お休み前にシーツ・パジャマに。シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)140×40×220/袋
質量(g)375/袋
種類冷却スプレー
香りミント
原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料
1袋(400mL)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
衣類にスプレーするだけで、アイスノン シャツミスト史上最強の冷涼感!クール成分(メントール、乳酸メンチル)と冷感補強成分(バニリルブチル)をトリプル配合した特別仕様。衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。ミントの香り。
種類冷却スプレー
1個(300mL)
¥989
税込¥1,088
欠品中
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番65-0376-74
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。
用途作業後の体、顔などのふき取りに
種類冷却シート
仕様弱酸性~中性
トラスコ品番753-7123
質量(kg)1.78
シートサイズ(mm)300×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズビオレ
香り無香性
1個(5枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
1個(250mL)
¥548
税込¥603
当日出荷
衣類にひとふきすれば冷感が持続します。
アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。
アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。
用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に
トラスコ品番218-5582
質量(kg)1.2
容量(mL)1000
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。たっぷり使える大容量サイズ。
種類冷却スプレー
1個(330mL)
¥699
税込¥769
欠品中
服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。
ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。
服についた汗のニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合してます。
さわやかなミントの香りです。
たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。
トラスコ品番368-5369
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABC、PC、シリコン
本体寸法(mm)約39×57×12
本体質量(g)約26
入力電圧(V)DC5
充電時間(時間)約2
動作時間7~12日間
入力電流(A)DC1
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380
防水性IPX6
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。
用途作業後の体、顔などのふき取りに
種類冷却シート
仕様弱酸性~中性
トラスコ品番753-7131
シートサイズ(mm)300×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
汗をかく度にひんやり感が持続する!
通勤や通学中などお出かけ中に汗がジワッと出ると、L-メントールがひんやりとした冷感を与えて、涼しくすごすことができます。
1個(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
1パック(180g)
¥109
税込¥120
当日出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。
仕様アラート音量(db):68
セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)25×47×10.5
色ブラック
電源リチウムイオン110mAh
連続使用3.5~4日
充電時間(時間)約2
充電方式USB充電(マグネット式)
防水性IP67
NETIS番号KT-240145-A
入力電圧5V1A
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。