オフィス家具/照明/清掃用品 :「耐衝撃」の検索結果

関連キーワード
402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
オリーブドラブ 外寸法・奥行(mm)443 外寸法・間口(mm)295
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン 質量(g)約120 電源単3乾電池×2(別売り) 直径×高さ(cm)3.5×16.5 明るさ(Lm)LEDライト約100 防水性IPX7 連続点灯時間(時間)約2
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160 質量(g)約120(乾電池別) 最大径(Φmm)50 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm)約120 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
トラスコ品番754-7706 適合機種ケイ・ライト用 質量(g)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質PA6+15%GF ABS+PC 質量(g)本体140(電池込み) 全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160 発光色昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45 光源3535LEDチップ×2粒 モード切替HIGH、LOW バッテリー3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間)約2.5~3時間 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)350 充電方式Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約5時間 すぐに使える電池つき(単4形乾電池3本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)169 質量(g)約125(乾電池別) 最大径(Φmm)52 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約26150(0.5m)、約7490(1m) 光束(Lm)約190 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)明るさ10%まで:約5、明るさ10ルーメンまで:約6(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セフティー電気用品工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃
エコ商品
寸法(mm)Φ301×226 質量(kg)3.7 使用温度(℃)-30~+45 保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65 色温度(K)6500 寿命50000時間 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB) グリーン購入法適合 定格入力AC100-240V(50/60Hz)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質アルミ 質量(g)約148(電池除く) 直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形) 電球の種類白色LED×1灯
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 電池6本または3本でも使える
材質アルミ 質量(g)約195(電池除く) 直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形) 電球の種類白色LED×1灯
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安10畳~24畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン297mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所10畳~24畳の部屋 アズワン品番64-8896-20 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
1,298 税込1,428
欠品中

ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途竿の上から2枚一度にはさめます。たっぷり使える増量タイプ。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。 材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線 ブルー タイプ竿ピンチ 寸法(cm)約4.3×3.4×9(1個あたり) 入数(個)10
1セット(10個)
399 税込439
欠品中

強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線 クリア 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10 入数(個)12
1セット(12個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ニッコー強化ピンチ
強化プラスチック使用で耐久力2倍!丈夫な竿用ピンチ耐久性に優れた丈夫な洗濯ピンチ。従来のポリプロピレン素材に比べて耐衝撃強度が約2倍。耐衝撃性に優れた工業用プラスチック素材(ポリカーボネート)を使用。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線 クリアブルー 質量(g)116 寸法(cm)1個あたり4×1.5×長さ5.5 入数(個)16
1セット(16個)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイ指紋認証式耐火金庫 KMX-20FPE
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー付き トレイ付き 付属品トレー×4 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)62 ダークグレー20 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×46.7×39.2 施錠方法指紋認証式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力USB-C(5A/1A) 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約2時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4776 材質ABS樹脂 全長(mm)254 オレンジ 高さ(mm)254 質量(g)538 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)48 保護等級IP54 充電時間(時間)4 LEDSMD 明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱) 耐衝撃IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)7 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途強力バネで竿の上から2枚一度にしっかりキャッチします。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。 材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線 ブルー タイプ竿ピンチ 寸法(cm)約6×4×10(1個あたり) 入数(個)4
1セット(4個)
359 税込395
当日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

日本アイ・エス・ケイ指紋認証式耐火金庫 KMX-50FPEA
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)110 ダークグレー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7 施錠方法指紋認証式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

強化プラスチック使用で耐久力2倍!丈夫な竿用ピンチ耐久性に優れた丈夫な竿ピンチ。従来のポリプロピレン素材に比べて耐衝撃強度が約2倍。 耐衝撃性に優れた工業用プラスチック素材(ポリカーボネート)を使用。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線 クリアブルー 質量(g)105 寸法(cm)1個あたり5×3.8×長さ9.5
1セット(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途建築、土木の現場作業に。 トラスコ品番146-2396 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)490 グリ-ン 高さ(mm)140 奥行(mm)461 縦(mm)461 横(mm)490
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。 材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線 ブルー タイプ竿ピンチ 寸法(cm)約8×2.4×16 入数(個)2
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67 イエロー 連続使用時間(時間)約155
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 充電時間(時間)バッテリー:5 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
1台
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた工業用プラスチック素材を使用
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼 寸法(mm)90×58×30 クリア タイプ竿ピンチ 入数(個)5
1個(5個)
359 税込395
7日以内出荷

ストリームライトプロポリマー4AA 1W-LED
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)42 連続使用時間(時間)約4
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67 ブラック 連続使用時間(時間)約155
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青) 材質プラスチック 寸法(mm)254×349×267 質量(kg)1.36 アズワン品番64-7951-14
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途建築、土木の現場作業に。 グリ-ン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。 アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。 ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。 フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数30 材質枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき 寸法(cm)80×35×高さ27.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷