オフィス家具/照明/清掃用品 :「通路用」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 トラスコ品番244-2429 アズワン品番65-2022-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リフトマット エクシール 動画あり
エクシールリフトマット
RoHS
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムマット
RoHS
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。 材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付 幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8 厚さ(mm)3 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 山高さ(mm)1.6
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 文字内容SAFETY(安全第一) 寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約51.2L/巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーン
RoHS
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E2180275 トラスコ品番250-1893 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 グリーン 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:65/巻
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷

表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)3 材質ゴム グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)仮設パネル シキィータ
RoHS
地盤の保護をします。 オーバーラップ組み付け構造です。 足元を汚しません。 保管時の段積み滑り防止ができます。
用途戸建て現場。 歩行者用通路。 温室内通路。 臨時駐車場。 トラスコ品番462-6532 厚さ(mm)40 質量(kg)5.5 幅×長さ(mm)900×750
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム グリーン 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本緑十字社オイルガードロール
RoHS
様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。 油、溶剤、水を吸収します。 マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。 汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5% グレー 寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約56.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷

裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 厚さ(mm)≦1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻
1袋
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール
RoHS
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。 トラスコ品番357-9155 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 緑/黄 長さ(m)20 対応水・油・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)180
1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 種別オイル専用 材質ポリプロピレン
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約6.8 ダークグレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約51.3
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 ダークグレー 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOTLC
RoHS
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤 希釈率(%)1:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレーです。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 通路に漏れた油・水などの吸収に。 作業者の足元に。 ドラム管などの下に。 トラスコ品番375-0388 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 グレー タイプミシン目入り 長さ(m)45 吸収量(油)120.4L/巻
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
1ケース(6本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 リサイクル素材
用途多目的、多用途 工作機械の足元 靴裏の油汚れ落とし トラスコ品番406-0814 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 シート幅(mm)410 吸収量約66.7L/箱 シート長さ(m)45
1袋
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 180L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 10.67。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。このロールは、90 cm x 40 mで180リットルもの液体を吸収します。 さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。 このメンテナンスロールは、特別に幅が広く、通路での使用に最適です。また、幅方向と長さ方向にミシン目が入っているため、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 85L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.59。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。吸収性メンテナンスロール. 吸収性メンテナンスロール 通路に最適 作業場に最適 裏面開放によるすばやい吸い上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式
RoHS
短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。。両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのゴミ袋に対応しています。※各自治体の指示に従って廃棄してください
用途収納、保管、運搬、整理 材質プラダン 形状 質量(kg)約4.6 容量(L)90(×2) 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式
RoHS
短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。。両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのゴミ袋に対応しています。※各自治体の指示に従って廃棄してください
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約4.6 容量(L)90(×2) 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 144L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 8.86。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ロール( 144 L 容量)、 1 パッケージに 1 個RS Pro のメンテナンス流出吸収ロールは、流出を迅速かつ簡単に除去できます。このロールは、産業環境及び商業環境に加え、一般的な家庭での使用にも効果的です。 このブラックロールの長さは 40 m 、幅は 90 cm です。自重の何倍も吸収でき、各ロールは水や油を含む約 144 リットルの液体をきれいにします。表面に開いた状態の穴が開いているため、湿気が可能な限り早く soks 除去されます。 この標準デューティメンテナンスロールは、 RS PRO RS Pro のトップ等級製品の一部です。耐久性と一貫性をテストされています。超幅広の形状が採用されているため、通路、私道、作業場の床など、非常に万能な広い場所での使用に最適です。特長と利点.流出吸収ロール .吸収容量: 144 L (リットル) .寸法: 40 m ( L ) x 90 cm ( W ) .メンテナンス用途に適しています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

テナントカンパニーT2バッテリー式歩行型スクラバー
RoHS
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む) 出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36 コード長さ(m)3 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930 バッテリー内蔵型 回転数230rpm 清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290 バッテリー容量(Ah)75/5h×2 バッテリー電圧(V)12 騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準) 回転幅(mm)(最小通路)1220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間1.5~2 接地(圧力)23kg 洗浄幅(mm)430
1台
749,800 税込824,780
5日以内出荷