オフィス家具/照明/清掃用品 :「DC扇風機」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)19 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動90°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 羽根枚数9枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860 機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式 風量9段階 モードおやすみ:〇 タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
7,980 税込8,778
4日以内出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
欠品中

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz)18 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)2.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
8,098 税込8,908
欠品中

YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション 風量調節: 5段階 DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き(最大4時間) 上下+左右自動首振り機能付き 見た目がすっきりフラットガード
羽枚数7 モーターDCモーター 風量調整5段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振 上下首振 切タイマー最大4時間
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整12段階 リモコン 羽根径(Φmm)200 左右首振30/60/90° 上下首振30/60/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整8段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振40/90° 上下首振40/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
12,900 税込14,190
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)1.3 電源USB ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)12 首振角度(°)左右首振り角度:90 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~10畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26 風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAR-BD182(W) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 適合床面積26畳 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 風量調整5段階 電源コード(m)約1.6 羽根枚数3枚 首振り左右80度、上下90度 操作方法本体スイッチ/リモコン 切タイマー1/2/4時間 適用畳数26畳まで 保証期間1年 ハネ径(cm)18
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
欠品中

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルミューダGreenFan Studio
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1.5~36 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 本体質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900 風量調整5段階 首振り左右それぞれ最大75° 安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき) 切タイマー1・2・3・4時間 角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
1台
39,000 税込42,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。 機能タイマー機能 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整8段階 リモコンあり 左右首振 切タイマー
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)