絞り込み
設置方式
  • ねじ止め(4)
  • クランプ(5)
  • バンド(2)
  • マグネット(3)
  • 三脚(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(15)
  • 設置場所屋外(14)
灯数
  • 1
  • 2(13)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 8(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(11)
保護等級
  • IP43(2)
  • IP44(6)
  • IP65(4)
IP43・IP44・IP65
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(14)
  • ムサシ(1)
ライテックス(ムサシ)・ムサシ
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「RITEX」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1時間設定点灯:30秒電球の種類LED
5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)250パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)91×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-01明るさ(Lm)450灯数1点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144質量(g)380使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)全光束(Lm)800検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)9×1灯
3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)ライテックス(ムサシ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。質量(g)290保護等級IP65電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類LED
どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライト300ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200保護等級IP43電球3W高輝度電球色LED使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲最大約100°/再遠約4m電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能アズワン品番64-8901-26明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)灯数1灯点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続電球の種類LED
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型 ライテックス(ムサシ)どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型ライテックス(ムサシ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)225保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型 ライテックス(ムサシ)どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型ライテックス(ムサシ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)265保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ)充電式 まんまるねこちゃんセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)充放電回数500回充電時間(時間)3.5設置場所屋内用内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh灯数1電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、1W設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)ライテックス(ムサシ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
tiritori特集
おすすめ人気ランキング
オフィス家具/照明/清掃用品
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
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら