TONE セール :「引き出し 収納 ペン」の検索結果
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用
セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R
質量(kg)71.9
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995
キャスター径(Φmm)127
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153
引出し耐荷重(kg)40
色(柄)トレー:カーボン調
付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
入組点数63
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。