2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用 質量(kg)16.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302 入組点数69 差込角(mm)9.5
1セット(69点)
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用 セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R 質量(kg)71.9 タイプ引出7段式 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(1セット)(kg)71.9 入組点数56 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
1セット(56点)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング