TONE セール :「TONE 3H5」の検索結果
組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様対辺形状:6角
トラスコ品番586-0990
セット内容18点
差込角(mm)6.35
ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
1セット
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
用途自動車整備&メンテナンス用
トラスコ品番230-4581
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)2.3
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック
入組点数21
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(21点)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用
質量(kg)16.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
入組点数69
差込角(mm)9.5
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。