シャローフリーク エクスパンダArukazik Japan(アルカジックジャパン)5日以内出荷
*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎
用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。色ホワイトグロー
ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズMArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。寸法(mm)22.0×34.6色パールホワイト/上部グローPADサイズM
アジングスターターセットArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
用途堤防で気軽にできるアジングの「これだけセット」 釣り場ですぐに使えるワームとフックがセットになって判りやすい! ケース付きでリーズナブル!
シャローフリーク DiveArukazik Japan(アルカジックジャパン)5日以内出荷から6日以内出荷
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。仕様Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。色ホワイトグロータイプD(ダイビング)
シャローフリーク プチArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*ハリス止め機構を採用した、着脱式小型フロート *ジグヘッドの上30~40cmの位置に後付けで固定 *ジグヘッドリグをワンタッチで「プチ・Fシステム」に!
用途軽量ジグヘッドリグの「投げにくさ」 「扱いにくさ」を解決すべく生み出されたプチ・フロート。 3gクラスのジグヘッドリグと同様の飛距離が誰でも簡単に確保でき、かつフロートの浮力によるスローフォール、スローリトリーブが可能に!「重いジグヘッドリグのフォールやアクションスピードには反応してくれない魚」にじっくりとアピールすることができます。色ホワイトグロー質量(g)3.3タイプF(フローティング)残浮力(g)0.3
シャローフリークArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *計算された絶妙の残浮力を生み出すオリジナル樹脂マテリアル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「超軽量ジグヘッドの動きをストレスなく自然に演出したい」、それに加えて「バイトだけでなく、リグの動きも確実に感じたい」、、、。そんなアングラーの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fシステム」であり、その専用設計フロート「シャローフリーク」です。仕様シャローフリークを使用した「Fシステム」には、様々な使用モードがあります。その一つが、最も基本となる「F(フローティング)モード」です。 *Fモードは、シャローフリークに設定されている残浮力値未満のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。 例えば、シャローフリークF-10.5gの残浮力は0.6g。これに0.6g未満のジグヘッドを組み合わせるとシャローフリークは海面に浮いた状態となり、リーダーの長さ分の深さまでしかジグヘッドを沈めることができなくなります。水面直下のレンジに的を絞って攻略できる最も基本となる仕様モードです。「P(パラシュート)モード」とは、シャローフリークに設定されている残浮力値以上のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。例えば、シャローフリークF-10.5g(残浮力:0.6g)に1.0gのジグヘッドを組み合わせた場合、シャローフリークはジグヘッドの重量負荷に耐えられず、ゆっくりと沈下を開始します。フロート本体に浮力がある状態でリグを沈下させるため、ジグヘッドの着底と同時にフロートの沈下もストップします。また、フロートの浮力を相殺するカタチでリグが沈下するため、例えば、1.0gのジグヘッドのフォールスピードを抑えつつ、そのジグヘッドのウエイトのアクションレスポンスを活かしたリグの演出が可能となります。色ホワイトグロータイプF(フローティング)
エギヅノスターターセットArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
これだけあればイカが狙える!エギヅノイカゲーム入門キット!エギヅノ3本にシンカー2ケでお買い得!バッグ、タックルボックスのスキマに入るポケットサイズ(全長約11cm)。
シャローフリークセットArukazik Japan(アルカジックジャパン)5日以内出荷から6日以内出荷
*さまざまなポイントに対応できるフロート3サイズ。 *ラクラク遠投で沖の大物を狙い撃ち! *ケース付きでリーズナブル。
用途Fシステムデビューをわかりやすく、手軽に。 シャローフリークをはじめとした、フロートアジング「Fシステム」に必要なアイテムをPICK UP! 5~60m沖のエリアに軽々とジグヘッドを届けてくれるフロートアジングが、気軽に体験できます。
ユニットスイベルArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*リグの繊細な演出を妨げないアルカジックジャパンオリジナル軽量設計。 *フロートリグで使用する場合など、リグ全体の動きへの干渉を限りなくセーブしライントラブルも回避します。 *様々なリグを組む時には欠かせない、軽量かつ強度に優れたスイベルです。 *表示している一個あたりの重量は、平均値です。多少のバラツキはご了承ください。
用途アクションを妨げない、極小・軽量スイベル。強度にも優れる、リグ組に欠かせないアイテム。
シンキングバランサーArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*ワンタッチで素早く着脱可能 *0.6gをセットすれば、F0(≒サスペンド)にフロートの存在感を極力感じさせないセッティングも *1.5g&1.8gでは急流や超ディープエリアにも対応!
用途シャローフリーク エキスパンダのポテンシャルを最大限引き出す、専用カスタムアイテム。色クロム
Re:バレット ナツメ VALUE PACKArukazik Japan(アルカジックジャパン)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(10個×1パック)
6日以内出荷
*特に使用頻度の高い規格を中心にラインナップ。 *本格派アングラーの安心の大容量・10個入り *通常パックよりも約1個分、お買い得! *安心のブリスターパック入り!タックルボックスへもそのまま入れられてGOOD
用途「リーバレット」のReは「Response(レスポンス)」&「Reflect(リフレクト)」意。 感度とコストパフォーマンスを両立したブラス(真鍮)マテリアルに、特殊防錆&鏡面処理加工を施したテキサスシンカーです。特殊鏡面加工が放つフラッシング効果が、ターゲットにその存在を強力にアピール。高硬度マテリアルによる強度と感度は、海中のさまざまなシグナルをアングラーへ伝達します。色メタルブラック
ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズLArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。寸法(mm)24.5×38.0色パールホワイト/上部グローPADサイズL
エギヅノArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
夜、ライトゲームの舞台となる漁港や防波堤の常夜灯周りには、実に多くのイカたちが、アジやメバルと同じように餌を求めて回遊してきます。こういう時、ジグヘッド&ワームをエギヅノに結び替えてみて下さい。スプリットショットリグや、キャロライナリグなどの分離リグと組み合わせれば、2号クラスのエギ単体を使用したライトエギングとは比べ物にならない圧倒的な飛距離で、広範囲をスピーディに攻略することが可能になります。
用途新発想ツツイカゲーム「ショア・ライト・スッテゲーム」の専用スッテ! 分離リグのメリットを活かしたアプローチが提案する新しいライトゲームスタイル。長さ(mm)50質量(g)2.8
Re:バレット ナツメArukazik Japan(アルカジックジャパン)¥559~税込¥615~
1パック(3個×1パック)ほか
6日以内出荷
*感度と強度に優れたブラス(真鍮)素材を採用。 *フラッシング効果のある特殊防錆&鏡面処理加工。 *ラインを傷めにくいソフトパイプ搭載。 *ボトムゲームで定評のあるナツメ形状。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。
用途「リーバレット」のReは「Response(レスポンス)」&「Reflect(リフレクト)」意。 感度とコストパフォーマンスを両立したブラス(真鍮)マテリアルに、特殊防錆&鏡面処理加工を施したテキサスシンカーです。特殊鏡面加工が放つフラッシング効果が、ターゲットにその存在を強力にアピール。高硬度マテリアルによる強度と感度は、海中のさまざまなシグナルをアングラーへ伝達します。色メタルブラック
ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズLLArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。寸法(mm)27.0×42.0色パールホワイト/上部グローPADサイズLL
Ar.キャロ スペースアダプターArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
用途フリーシンカー専用のカスタムパーツ。各種ウエイトと組み合わせて、沈下姿勢や角度、スピードをアレンジ。
Ar.キャロ ウエイトアジャスターⅡArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
用途*フリーシンカー専用のウエイトパーツ。 *低比重、高硬度のブラス(真鍮)素材を採用。 *スピーディーなカスタムを可能にする豊富なウエイトバリエーション。 *各種アジャスターとの組み合わせで、沈下姿勢や角度、スピードを自在にアレンジできます。色マットブラック
Ar.キャロ フリーシンカーArukazik Japan(アルカジックジャパン)6日以内出荷
コンセプトは「フリー」・・・ ウエイト・比重・タイプなど、アングラーの好みによって自由にアレンジできるカスタム・キャロシンカーです。別売の「ウエイトアジャスターⅡ」と「スペースアジャスター」のセッティングで、自重はもちろん、沈下姿勢や速度までも思い通りに演出できます。Arukazikキャロシンカーの基準となる「Basic」の本体重量は2.0g。最大10gのキャロシンカーとして使用可能です。Basicのダウンサイジングモデルである「Mini」の本体重量は1.5g。最大6.5gのキャロシンカーとして、水深のある場所や急流エリアなど、これまでのキャロシンカーでは攻略しきれなかったシチュエーションにも対応できるアイテムです。また、砂や水・ガン玉など、ウエイトマテリアルをアレンジすればアングラーのアイディア次第で無限大のポテンシャルを発揮します。
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
シモリ丸ヒロミ産業税込¥428~¥389~
磯トップヒロミ産業税込¥1,099¥999