10ページ目: 漁網/漁具

856件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釣玄房 釣玄房釣玄房釣玄房
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
用途特製タナゴ仕掛け仕様【ライン】0.15号×1.5m
晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤 釣玄房晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤釣玄房
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
用途対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼仕様3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
FishArrow(フィッシュアロー)カッティングステッカー フィッシュアローFishArrow(フィッシュアロー)カッティングステッカーフィッシュアロー
599税込659
1枚
8日以内出荷
【タックルボックスや小物に貼れるカッティングステッカー!】タックルボックスやスマホなどいろいろなアイテムのドレスアップに!長期耐候性能もバッチリのカッティングステッカーです。<参考サイズ>Sサイズ:スマホなどの小物にもバッチリ、Mサイズ:VS3010サイズ、Lサイズ:VS3080サイズ
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプ(船上灯)!ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。・安定器を選ばない・安全を最優先させた設計と品質。・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
型式FN-3QN(MAX)出力(W)3,000(定格)電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW江東電気
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)電流(A)22電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW江東電気
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)10電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW江東電気
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)6.8電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290,000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5,200安定器必要
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器江東電気
94,980税込104,478
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4,800安定器必要
冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター冨士電球工業
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4,800安定器必要
ハロゲン電球 2KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC100Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC200Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 3KWセット AC200Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球3KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA3000-2ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)江東電気
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3,900,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)376,000ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)5,300安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
LED電球 集魚灯セット AC100/200V マリンテックLED電球 集魚灯セット AC100/200Vマリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
YHビーズM ヤマリア(YAMASHITA)YHビーズMヤマリア(YAMASHITA)
549税込604
1パック
7日以内出荷
*ビーズと自動ハリス止めの一体成形により強度アップ。ハリスを上向きにセットできるので糸絡みが減少し、釣果に差が出ます
用途ハリス交換が超簡単!糸ヨレも解消する仕掛け作りの新兵器サイズM幹糸1.5~6号
ポリエチレンメガネ網 中外製網ポリエチレンメガネ網中外製網
48,980税込53,878
1反
4日以内出荷
仕様デニール( d):200目幅掛:0.5目
ポリエステル無結節網 中外製網ポリエステル無結節網中外製網
419,800税込461,780
1反
11日以内出荷
仕様デニール( d):250長さ(m)150目幅掛:100目
ステンレス網針(大) 中外製網ステンレス網針(大)中外製網
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)1.5シルバー質量(g)24縦(mm)12横(mm)221
ステンレス網針(小長) 中外製網ステンレス網針(小長)中外製網
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)2シルバー質量(g)20縦(mm)8横(mm)205
PEクロスロープ カネヤ製綱PEクロスロープカネヤ製綱
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
発色も良く、比重も軽いので水に浮きます。吸水性がないので水に濡れても堅くなりません。PP素材に比べ擦れに強いです。
用途ホタテの養殖、漁業など仕様打ち方:並打材質ポリエチレン長さ(m)500
TENコード 山田実業TENコード山田実業
4,498税込4,948
1個(100m)
5日以内出荷
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。
用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25
マイクロX OWNER(オーナーばり)マイクロXOWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
鈎先ストレートで掛かりが早く、重量をもたせることにより、小鈎使用時に発生しがちなケラレを効果的に防ぐ。天然そ上河川ではほとんどの時期で対応できるパワーに設計。
形態バラ
スチロバール用カバー PLASTIMOスチロバール用カバーPLASTIMO
9,898税込10,888
1枚
6日以内出荷
縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロバールをおしゃれなフェンダーに変身させます。このフェンダーカバーには、上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。
材質840DナイロンPVCブルー
パカットカゴS サニー商事パカットカゴSサニー商事
619税込681
1個
6日以内出荷
用途岸壁からの投げ釣り、浅場のサビキ釣りなどに仕様餌:アミ、ミンチ寸法(mm)Φ30×65
サニーカゴLマークⅡ サニー商事サニーカゴLマークⅡサニー商事
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
用途サニービシLと同サイズ オモリ交換仕様餌:アミ、オキアミ、ミンチ寸法(mm)Φ53×95
サニーカゴFLマークⅡ サニー商事サニーカゴFLマークⅡサニー商事
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
千葉県遊漁船連盟 指定カゴ
仕様餌:アミ、オキアミ、ミンチ寸法(mm)Φ42×90
サニーカゴBIG サニー商事サニーカゴBIGサニー商事
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途船天秤釣り仕様餌:アミ、オキアミ、ミンチ寸法(mm)Φ57×105
パカットカゴL サニー商事パカットカゴLサニー商事
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途船サビキ釣り、天秤釣り仕様餌:アミ、オキアミ、ミンチ寸法(mm)Φ44×95
サニーカゴM サニー商事サニーカゴMサニー商事
899税込989
1個
6日以内出荷
用途岸壁からの投げ釣り、浅場のサビキ釣りなどに仕様餌:アミ、ミンチ寸法(mm)Φ37×60
パカットカゴM サニー商事パカットカゴMサニー商事
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
用途浅場、船サビキ釣り仕様餌:アミ、オキアミ、ミンチ寸法(mm)Φ38×80
漁網/漁具