机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ :「電動ターンテーブル」の検索結果
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)(本体)370
テーブル径(Φmm)500
全高H(mm)185
テーブル厚さ(mm)8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg・上部コンセントオプション付
用途ディスプレイ・研究用等々
仕様上部コンセント付き(100V2Aまで)
材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)(本体)370
テーブル径(Φmm)500
全高H(mm)185
テーブル厚さ(mm)8
1台
¥399,800
税込¥439,780
16日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
寸法(Φmm)本体:520
全長(mm)234
テーブル厚さ(mm)8
材質(本体)PVC塩ビ
材質テーブル:PVC塩ビ
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2
最大積載量(kg)20
その他の機能ワンストップ機能
電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100
消費電力(W)2(本体のみ)
最大積載量(kg)20
最大電流(A)2
電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
国産天然桧合板を使用した温かみのあるターンテーブル ナチュラルな雰囲気・和風の演出が出来ます 国産天然桧合板ディスプレイ用品の小物類と組合わせるとより効果的です
用途空間演出 商品ディスプレイ
幅(mm)438
高さ(mm)82
奥行(mm)438
電源(V)AC100
テーブル径(Φmm)450
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
仕様上部コンセントオプション付
材質テーブル:PVC塩ビ
全長(mm)234
材質(本体)PVC塩ビ
寸法(Φmm)本体:520
テーブル厚さ(mm)8
コンセント上部:100V2Aまで
『その他専用ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- 文具/小物用
- 食品用ディスプレイ
- 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
- 食器/ギフト/サンプル用
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。