<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)ファミリー・ライフ(1件のレビュー)当日出荷
通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!<br />スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能<br />1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!<br />トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利<br />IP67防水機能付きで日常生活も安心<br />Bluetooth対応<br />指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載<br />高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能<br />本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など<br />健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ<br />3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン色ブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります