体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。部位によって形状を変えた3種類の波形ウレタンフォーム(プロファイル加工)が、体圧を分散し、負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、寝ている状態でも湿気や汗を拡散・放湿します。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×80
質量(g)5400
目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80
硬さマットレス:かため(183N)
復元率(%)99
折りたたみ寸法(mm)約950×630×350
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。部位によって形状を変えた3種類の波形ウレタンフォーム(プロファイル加工)が、体圧を分散し、負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、寝ている状態でも湿気や汗を拡散・放湿します。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×40
質量(g)2600
目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80
硬さマットレス:かため(183N) ※参考値
復元率(%)99
折りたたみ寸法(mm)約950×630×200
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
エアロキューブ®とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ®が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本
色グレー
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50
目付(g/m2)側生地:180
折りたたみ寸法(mm)950×310×310
洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。
材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【三つ折り】【厚さ11cm】。かためのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します
質量(kg)20.2
色ホワイト
硬さマットレス:かため
寸法(cm)970×1950×110
コイル450個
折りたたみ寸法(mm)約970×645×360
厚さ(cm)マットレス:約11
適合スプリング径(Φmm)腰部2.3、頭部・脚部2.15
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
マットレス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。