粘着マットスミロン翌々日出荷
抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
粘着マットに一度付着したチリは取れません。
用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用厚さ(mm)3.5色グリーン材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系仕様1シート:60枚積層トラスコ品番819-9190長さ(mm)1200幅(mm)600質量(kg)10粘着力強フィルム厚さ(μm)55