特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス 最大使用荷重(kg)130まで 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1着
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン 開口寸法(mm)大フック:55 最大使用荷重(kg)130まで
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具 寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30 折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ランヤードシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)85 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)75 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具 材質鍛造スチール 寸法(mm)ゲートオープン:54 質量(g)363 引張強度(kN)25 サイズ(mm)H216.7×W121.4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
用途安全保護具 質量(g)8 入数1
1個
799 税込879
6日以内出荷

デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール 仕様ゲートオープン:19m/m 質量(g)203 寸法(cm)11.0×5.8 引張強度(kN)30
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)84 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ツールコード・ツールランヤードで道具の墜落を防止します。
用途安全保護具 サイズフリー
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

荷物などの固定に
用途安全保護具 幅(mm)25 全長(m)5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具 材質アルミ 質量(g)205 サイズ(mm)100×60 破断強度(kN)最小:50 使用荷重(kN)12
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具 オレンジ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ロープの端につけるラベルなどを保護する透明チューブです。ドライヤーなどの熱で密着します。
用途安全保護具 全長(m)1
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途昇降時のロープワークに 質量(g)180 ロープ径(Φmm)11~13 引張強度(kN)15 サイズ(mm)85×62
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具 ブルー サイズフリー 質量(g)860 胸囲(cm)最大125 最大使用荷重(kg)130
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

TOWA製フルハーネス用の延長ストラップです。固定用ベルクロ付きです。
全長(cm)50
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合 質量(g)1105 タイプ巻取式 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)170 最大使用荷重(kg)100まで ショックアブソーバの種類第二種
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:30 スリング幅(mm)45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)87 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具 質量(g)840 長さ(m)調節範囲0.6~3 引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1 長さ(m)0.6~3 引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具 質量(g)1060 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)170 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

強力なマジックテープで、ロープをまとめることが出来ます。ロープ以外にもホース等の収納に適しています。
用途安全保護具 レッド サイズ(cm)●全長50●幅5●ベルクロ幅20
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ロープやロープアクセサリーを収納、運搬するための頑丈なバッグです。穿孔部にロープを通せば、カラビナなどのアクセサリーを簡単に取り付けられます。
用途安全保護具 ブラック 容量(L)50
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

TOWAエアロトリポットのオプション品
用途安全保護具 仕様平均衝撃荷重(kN):6 長さ(m)ライフライン:15.2~19.8 使用荷重(kg)59~140 ケーブル径(Φmm)4.8
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

ステップおよび階段で写真のような取り付け方が出来ます。わずか数秒ではしごのステップに取り付けられ用途に応じて、6通りの使い方が出来ます。PiViTラダーツールを利用して段差をなくし、はしごを安定させます。傾斜や段差のある場所でもラダーツールを使用すれば、はしごを立てることが可能です。
用途安全保護具 質量(kg)4 サイズ(cm)25×37×60
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
用途安全保護具 質量(kg)5.2 サイズ(cm)60(22×90×9)
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

アーム部が2段階に調節できるため、より広い範囲で壁の障害物などを避けられます。アームパッドが大型なのも特徴です。
用途安全保護具 幅(cm)サイズ調節:100~165
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

重量物の引き上げに
用途安全保護具 仕様アゴ付き ロープ径(Φmm)最大11 引張強度(kN)36
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
用途安全保護具 仕様リザールフック付
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具 仕様片アイ10cm 長さ(cm)70~135 引張強度(kN)15
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)