台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
用途安全保護具
材質7075アルミ
寸法(mm)ゲートオープン:10
質量(g)60
引張強度(kN)21
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。
片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。
Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス
最大使用荷重(kg)130まで
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具
仕様片アイ10cm
長さ(cm)70~135
引張強度(kN)15
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
用途安全保護具
仕様リザールフック付
安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具
色ブルー
サイズフリー
質量(g)860
胸囲(cm)最大125
最大使用荷重(kg)130
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。