セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1090
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。