フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂
トラスコ品番769-2714
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番454-7217
長さ(mm)350
幅(mm)18
色イエロー
質量(g)95
規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)40
材質(ベルト)ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ランヤードを束ねて収納するホルダー。
簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。
フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダー
トラスコ品番818-6272
質量(g)約35
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用
トラスコ品番758-6302
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)350
幅(mm)18
色ダークグレー
リング内径(Φmm)40
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。
ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400
仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)
付属品FS-51L 2個付
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9312
質量(g)約1570
フック口開き(mm)18
ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類タイプ1
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製
穴数2
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋
色黄
材質(本体)ナイロン製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用
商品タイプシングル
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(長さ)(mm)1450
有効部長さ(mm)1400
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止め
色シルバー
適合ベルト幅(mm)50
穴数2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具
材質(本体)鉄
適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179
幅(mm)180
色黄
高さ(mm)220
奥行(mm)5
適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
¥579
税込¥637
12日以内出荷
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200
幅(mm)50
サイズM
寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)
材質(ワイヤーロープ)ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)5
材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック
最大使用荷重(kg)130以下
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプテンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番628-8316
長さ(mm)7000
幅(mm)6
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
色白
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番662-8495
ロープ長さ(m)14
1個(1本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。
トラスコ品番662-1594
幅(mm)45
色OD
サイズM
1個(1本)
¥6,898
税込¥7,588
12日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして
仕様97HR-4+水平親綱10m
質量(kg)約3.4
長さ(m)水平親綱:10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
15日以内出荷
D環・B環を安全帯に取付ける為の取付けプレートです。
材質ポリエチレン製
色白
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥229
税込¥252
15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
質量(kg)1.1
サイズM
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。