墜落制止用器具 :「屋根安全ブロック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
仕様切妻屋根用作業人数3名
トラスコ品番429-9272
セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個
質量(kg)20.5
長さ(m)ベルブロック/5.7
開口寸法(mm)フック金具/350
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様切妻屋根用
トラスコ品番388-2403
セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)(フック金具)350
ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。
適合ベルブロック:2個
トラスコ品番663-4192
人数作業:2
移動距離(m)半径8
支柱の高さ(mm)1200
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。