ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
幅(mm)ランヤード寸法:11
色オレンジ
フックアルミ合金小口径フック
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。
材質ナイロン、スチール
長さ(m)20
フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50
径(mm)16
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:11
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18
フックスチール製小口径フック
径(mm)11
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。