墜落制止用器具 :「墜落時保護」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色ネイビーブルー
質量(g)約2260
タイプ3ツ打
ベルト幅(mm)45
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フックNo.57F
ランヤード(有効長)(mm)1700
ランヤード(直径)(Φmm)10
適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。