墜落制止用器具 :「接続用ハーネス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に 質量(g)1690 商品タイプダブル
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に 質量(g)1780 長さ(cm)183※コネクター含む ロープ仕様伸縮式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷