絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(369)
  • 谷沢製作所(132)
  • サンコー(タイタン)(127)
  • タジマツール(TJMデザイン)(102)
  • TOWA(95)
  • エスコ(89)
  • KH(基陽)(75)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(61)
  • 3M(スリーエム)(48)
  • PETZL(38)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • NiteIze(20)
  • EDELRID(18)
  • ユニット(17)
  • つくし工房(17)
  • マーベル(15)
  • TRUSCO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリーバッグ ハネウェルキャリーバッグハネウェル
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。
トラスコ品番207-6373タイプストラップ・透明ポケット付きアズワン品番64-8603-60
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネスハネウェル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
腰ベルト ハネウェル腰ベルトハネウェル
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ハネウェル製ハーネスとのツールベルトとして使用可能です。トラスコ品番207-6371材質ポリエステル繊維(ストラップ部分)タイプバックルアズワン品番64-8544-03
HDツインランヤード ハネウェルHDツインランヤードハネウェル
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6010材質鋼材(フック・カラビナ)質量(g)1400規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-03ロープ仕様ロープ式商品タイプツイン
HDシングルランヤード ハネウェルHDシングルランヤードハネウェル
5,198税込5,718
1本
当日出荷
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6009材質鋼材(フック・カラビナ)オレンジ質量(g)1100規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-02ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100ハネウェル
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌日出荷
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード無し
墜落制止用ランヤード(ダブル) ハネウェル墜落制止用ランヤード(ダブル)ハネウェル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
商品タイプダブル仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN ハネウェルFPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-ENハネウェル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット ハネウェルH100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセットハネウェル
25,980税込28,578
1箱(1セット)
4日以内出荷
材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセットハネウェル
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェルエアーコアスタンダード フルハーネスハネウェル
51,980税込57,178
1個
当日出荷
通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)付属品キャリーバッグ黒/緑脚部構造V型背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルト質量(g)1800反射板無し
Oリングエクステンション203ミリ ハネウェルOリングエクステンション203ミリハネウェル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途SRLとの接続に使用します。トラスコ品番207-6370材質ポリエステル繊維長さ(cm)約20
肩パッド ハネウェル肩パッドハネウェル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
簡単にハネウェルDLC1Jハーネスに取付ができます。
トラスコ品番207-6369タイプ滑り止め付き
墜落制止用ランヤード(シングル) ハネウェル墜落制止用ランヤード(シングル)ハネウェル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
商品タイプシングル仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種
墜落制止用器具