絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- ツヨロン(藤井電工)(379)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(80)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- ユニット(18)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る

キャリーバッグ
ハネウェル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。トラスコ品番207-6373タイプストラップ・透明ポケット付きアズワン品番64-8603-60
墜落制止用器具 フルハーネス H100
ハネウェル¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中色黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス
ハネウェル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用ランヤード(ダブル)
ハネウェル(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプダブル
HDツインランヤード
ハネウェル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6010材質鋼材(フック・カラビナ)質量(g)1400規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-03ロープ仕様ロープ式商品タイプツイン
腰ベルト
ハネウェル¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途ハネウェル製ハーネスとのツールベルトとして使用可能です。トラスコ品番207-6371材質ポリエステル繊維(ストラップ部分)タイプバックルアズワン品番64-8544-03
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN
ハネウェル¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セルフロック式 ANSI 認定カラビナ材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781箱(1セット)4日以内出荷材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
エアーコアスタンダード フルハーネス
ハネウェル¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)色黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無反射板無し
墜落制止用ランヤード(シングル)
ハネウェル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル