墜落制止用器具 :「作業用」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-68
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-65
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

用途傾斜面での墜転落防止用 仕様ロープ1本式 適合親綱:直径16/18mm 質量(g)1180 爪数押爪:2本爪用 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

傾斜面作業用ベルト(EA998FE-1、-2)と併用して使用するロリップです。
用途長時間体重を預ける作業に使用する重作業用 仕様ロープ2本式 適合親綱:直径16/18mm 質量(g)1570 爪数押爪:2本爪式 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g アズワン品番65-2319-64
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g アズワン品番65-2319-63
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
1個
335 税込369
翌日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700 アズワン品番65-2319-90
1巻
11,100 税込12,210
翌日出荷

2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビ ロープ仕様(mm)12×5 開口幅(mm)【フック】54.45
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型 アズワン品番65-2319-76
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付 材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部) ブルー サイズ標準 質量(g)2,490(本体+ランヤード) ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで 耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量) バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式 落下距離(m)3.5~4.4/4.4 付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル 自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブルー サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:1040 ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-97 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード帯ロープ式ツイン
1セット
40,700 税込44,770
翌日出荷

仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブルー サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690 ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-95 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード帯ロープ式シングル
1セット
35,300 税込38,830
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-96 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップシングル
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-98 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
44,700 税込49,170
翌日出荷