荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164
質量(kg)0.46
使用荷重(kg)150
クランプ範囲(mm)0~30
1個(1個)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)
形状【背中】X型【腿】Y型
色ブラック
サイズフリー
ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240
バックル腿:ワンタッチ式
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下
自由落下距離(m)2.3
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付
材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)
色ブルー
サイズ標準
質量(g)2,490(本体+ランヤード)
ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで
耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)
バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5~4.4/4.4
付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル
自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー
全長(mm)83
リング内径(Φmm)14×26
ベルト寸法(mm)60×12
最大負荷能力(kg)1
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
色黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45
ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)
耐荷重(kg)100
機能【巻取停止装置】無
バックルワンタッチ式
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500
自由落下距離(m)最大2.1
軽量・小型の巻取式ランヤード付
第一種ショックアブソーバ付
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
アルミフック
巻取式
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。
多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。
道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
アズワン品番65-2319-76
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。