さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(365)
  • サンコー(タイタン)(118)
  • タジマツール(TJMデザイン)(105)
  • TOWA(96)
  • エスコ(78)
  • KH(基陽)(73)
  • 谷沢製作所(66)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(56)
  • 3M(スリーエム)(43)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(32)
  • サンコー
  • ブランドをもっと見る
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー梯子用台付ストラップ 0.62mサンコー
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5関連資料性能試験成績書(0.09MB)試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら